Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 22-01-1042 BUCHSENLEISTE, 4POS, 1 REIHE, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293839
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-1042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.5 mm
  • Produktpalette: KK 5051
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 2759, 5159
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftleiste, buchsengehäuse 4-polig, steckergehäuse, buchsengehäuse molex, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 22-01-1042, 2293839, 229-3839
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 4,00*
    ab € 0,17*
    € 0,31*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,327*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1668*
    € 0,3496*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,119*
    € 0,452*
    Lager 139
    5462
    1
    € 14,99*
    ab € 0,183*
    € 0,652*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    08-50-0113
    ab € 0,0263*
    Zubehör
    Molex
    22041041
    ab € 0,162*
    Zubehör
    Molex
    08-52-0123
    ab € 0,0588*
    Zubehör
    Molex
    08-50-0113
    ab € 0,0264*
    Zubehör
    Molex
    08-70-0069
    ab € 8,18*
    Zubehör
    Molex
    08-70-0048
    ab € 0,0262*
    Zubehör
    Molex
    08-70-0064
    ab € 0,0163*
    Zubehör
    Molex
    22-04-1041
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Molex
    22-11-1041
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.