Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2.5mm 22011042 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W144862
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22011042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
2.50mm Pitch KK Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 4 Circuits
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
22011042
Typ:
22011042
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Engineering Part No:
5051-04
Engineering Series Name:
2.5MM W/B HSG
Engineering Series No:
05051
Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.5 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,23*
10
€ 5,90*
ab € 0,0631*
€ 0,2522*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,314*
1 Tag
253
10
€ 5,95*
ab € 0,1761*
€ 0,3515*
1 Tag
4480
1
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-50-0113
ab € 0,0233*
Zubehör
Molex
22041041
ab € 0,162*
Zubehör
Molex
08-52-0123
ab € 0,0916*
Zubehör
Molex
08-50-0113
ab € 0,0305*
Zubehör
Molex
08-70-0069
ab € 8,22*
Zubehör
Molex
08-70-0048
ab € 0,0369*
Zubehör
Molex
08-70-0064
ab € 0,0306*
Zubehör
Molex
22-04-1041
ab € 2,63*
Zubehör
Molex
22-11-1041
ab € 3,97*
Zubehör
Molex
22-05-1042
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.