Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) VAOL-10GWY4 LED, 10MM, WEISS, 8000MCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293490
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VAOL-10GWY4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Lichtstärke: 8 cd
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 3.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Leuchtengröße: T-3 (10mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VAOL-10GWY4, 2293490, 229-3490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,339*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,394*
    € 1,65886
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,77*
    Zubehör
    Kingbright
    RTF 1090
    ab € 0,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.