Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TFCLS6001 KABEL, 4PAARIG, 304.8M, GRAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291999
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TFCLS6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 4 x 26AWG
  • Außendurchmesser: 6.096 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: -
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: Polyolefin, halogenfrei
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.345,45*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 4,41132* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.662,60*
    € 1.978,49
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.629,50*
    € 1.939,11
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.412,52*
    € 1.680,90
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.385,19*
    € 1.648,38
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 1.345,45*
    € 1.601,09
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.