| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2290438 Herst.-Nr.: L-934F3C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: - Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mAHalbwertswinkel: 50 °Strahlungsintensität (Ie): 10 mW/SrAbfallzeit tf: - Anstiegszeit: - Betriebstemperatur, max.: 85 °CDurchlassspannung Vf max.: 1.6 VSpitzenwellenlänge: 940 nmQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: T-1 (3mm) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, KINGBRIGHT, L-934F3C, 2290438, 229-0438 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,0885* | € 0,2448* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,16* | € 0,25* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,16* | € 0,25* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,19* | € 0,42* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,26* | € 0,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|