Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL W10TR600A-2.0 WÄRMELEITPAD, 6W/MK, 2.0MM, 300X300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289516
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     W10TR600A-2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: 0.61 °C/W
  • Wärmeleitfähigkeit: 6 W/m.K
  • Produktpalette: Gap Filler W10 Series
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 2 mm
  • Isolatoraußenmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Durchbruchspannung Vbr: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, W10TR600A-2.0, 2289516, 228-9516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 265,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 307,15*
    € 365,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 304,65*
    € 362,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 294,66*
    € 350,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 265,96*
    € 316,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    1427
    ab € 2,80*
    Zubehör
    Labfacility
    KMI/1.5X150 (IEC)
    ab € 18,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.