Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL W8TR500G-0.5-T1 WÄRMELEITPAD+T1 5W/MK 40 SHORE 00, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289495
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     W8TR500G-0.5-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
Wärmewiderstand: 0.17 °C/W
  • Wärmeleitfähigkeit: 5 W/m.K
  • Produktpalette: Gap Filler W8 Series
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 0.5 mm
  • Isolatoraußenmaterial: Silikon
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 2 kV/mm
  • Durchbruchspannung Vbr: 1 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, W8TR500G-0.5-T1, 2289495, 228-9495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,97*
    € 104,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,69*
    € 101,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,27*
    € 77,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,92*
    € 65,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,51*
    € 62,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,31*
    € 56,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    Z2-T-3-MP
    ab € 10,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.