Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL W8TR500G-2.0 WÄRMELEITPAD, 5W/MK, 40 SHORE 00, 2.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2289492
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     W8TR500G-2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
waermeleitpad 2mm
Wärmewiderstand: 0.565 °C/W
  • Wärmeleitfähigkeit: 5 W/m.K
  • Produktpalette: Gap Filler W8 Series
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 2 mm
  • Isolatoraußenmaterial: Silikon
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 2 kV/mm
  • Durchbruchspannung Vbr: 1 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, W8TR500G-2.0, 2289492, 228-9492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 94,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,45*
    € 184,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,47*
    € 169,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,54*
    € 131,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,02*
    € 124,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,56*
    € 112,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    XF-321-FAR
    ab € 9,38*
    Zubehör
    XP Power
    SR05S05
    ab € 5,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.