Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE T110/VDE SPANNUNGSPRÜFER VDE, M. SCHALTBARER LAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2283702
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T110/VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: -
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 12V bis 690V
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, FLUKE, FLUKE T110/VDE, 2283702, 228-3702
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    6
    € 5,90*
    ab € 89,45*
    € 104,65*
    Frei Haus
    ab € 82,68*
    € 104,68*
    € 5,95*
    ab € 90,14*
    € 105,28*
    € 5,46*
    ab € 91,75*
    € 107,12*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 98,57*
    € 115,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,08*
    € 136,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,96*
    € 136,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,92*
    € 129,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,87*
    € 128,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,57*
    € 117,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035042
    ab € 1,64975*
    Zubehör
    Fluke
    C37XT
    ab € 45,84*
    Zubehör
    RS Pro
    7442209
    ab € 6,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.