Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-763 ENTW.BOARD, MINI-32, PIC32, DIP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281662
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC32MX5xx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard PIC32MX534F064H
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC32MX534F064H
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-763, 2281662, 228-1662
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,20*
    € 32,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,63*
    € 38,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,14*
    € 41,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,55*
    € 41,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC16F887-E/P
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC32MX534F064H-I/PT
    ab € 4,35*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-597
    ab € 72,54*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-738
    ab € 302,41*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 84,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.