Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-764 DEBUGGER, PIC-DSPIC-PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281230
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Merkmale: -
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: PIC, dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: -
  • Prozessorserie: PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC30, dsPIC33
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-764, 2281230, 228-1230
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 79,97*
    € 107,99*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 92,93*
    € 118,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,92*
    € 141,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,40*
    € 138,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,70*
    € 130,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,47*
    € 124,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,93*
    € 110,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1159
    ab € 98,70*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-798
    ab € 113,51*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-647
    ab € 14,57*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-607
    ab € 75,40*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-726
    ab € 254,88*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-736
    ab € 232,91*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-738
    ab € 300,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.