Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4301.6012 EINL.FILTER, IEC, EINRAST, 1P, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253560
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.6012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrastmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KFA
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 2 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 4301.6012, 2253560, 225-3560
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 26,38*
    € 37,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,41*
    € 37,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,34*
    € 44,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,26*
    € 43,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,07*
    € 40,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,12*
    € 32,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4700.0006
    ab € 2,44*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1405
    ab € 1,29*
    Zubehör
    Schurter
    4302.2001
    ab € 4,60*
    Zubehör
    Schurter
    4787.2000
    ab € 0,86*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1407
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1403
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Schurter
    0859.0072
    ab € 1,93*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1409
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.