Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4301.7005 EINL.FILTER, IEC, SCHRAUB, 2P, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253558
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: KFA
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 4301.7005, 2253558, 225-3558
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,06*
    € 28,47*
    € 5,90*
    ab € 13,15*
    € 28,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,88*
    € 32,18*
    € 8,95*
    ab € 22,21*
    € 41,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,18*
    € 38,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4301.1415
    ab € 2,16*
    Zubehör
    Schurter
    4700.0006
    ab € 2,14*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1405
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Schurter
    4302.2001
    ab € 5,01*
    Zubehör
    Schurter
    4787.2000
    ab € 0,85*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1401
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1407
    ab € 0,99*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1403
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Schurter
    4301.1413
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Schurter
    0859.0072
    ab € 1,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.