Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74435582200 INDUKTIVITÄT, HOCHSTROM, 22UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2249887
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74435582200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 22 μh
RMS-Strom Irms: 15 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: WE-HCI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 18 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 22 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.007 ohm
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: 22.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74435582200, 2249887, 224-9887
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 4,72*
    € 5,95*
    Lager 139
    50
    1
    € 14,99*
    ab € 4,37*
    € 10,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,48*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,62*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.