Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCI Drosselspule, 22 μH 15A mit MnZn-Kern, 2212 Gehäuse 22mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-HCI Drosselspule, 22 μH 15A mit MnZn-Kern, 2212 Gehäuse 22mm / ±20%, 8MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1634603
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74435582200
EAN/GTIN:
     5059042159028
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 22 μh
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 15A
Gehäuse-Form = 2212
Länge = 22mm
Tiefe = 22.5mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 22 x 22.5 x 12mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 7mΩ
Serie = WE-HCI
Kernmaterial = MnZn
Resonanzfrequenz max. = 8.3MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie WE-HCI. Produktanwendungen. Merkmale. Die Leistungsinduktivitäten der Serie WE-HCI sind für eine Reihe von Anwendungen wie Industriecomputer, Laptops, Grafikkarten und Hauptplatinen geeignet. Weitere geeignete Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Filter, Hochstrom-Schaltregler und mehrphasige Schaltregler. Flache Drahtspule Magnetisch geschirmt Starkstrom Sehr niedrige DCR-Toleranz Umfangreiche Auswahl an Induktivitätswerten erhältlich Geringes Streufeld
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
15A
Gehäuse-Form:
2212
Länge:
22mm
Tiefe:
22.5mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
22 x 22.5 x 12mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
7mΩ
Serie:
WE-HCI
Kernmaterial:
MnZn
Resonanzfrequenz max.:
8.3MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1634603, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74435582200, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 5,95*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 4,37*
€ 10,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 714,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,62*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.