Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3963 KABELSCHNEIDER 210MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-222604
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3963
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Kabel
  • Gesamtlänge: 210 mm
  • Schneidleistung, max.: 13 mm
  • Schnittkante: Ohne Wate
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T3963, 222604, 222-604
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 19,30*
    € 27,40*
    € 6,90*
    ab € 19,94*
    € 27,41*
    € 8,95*
    ab € 19,39*
    € 27,58*
    € 6,90*
    ab € 20,21*
    € 29,90*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 22,29*
    € 32,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,23*
    € 38,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,29*
    € 26,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6751677
    ab € 16,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.