Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA330031-2 STECKMODUL, OP-VERSTÄRKER, M256MC506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2218177
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA330031-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Entwicklungsboards dsPICDEM MCLV-2
  • Prozessorfamilie: dsPIC33EPxxxMCxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: Steckmodul für Entwicklungsboard dsPICDEM MCLV-2
  • Prozessorserie: dsPIC33
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: dsPIC33E
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, OP AMP, Operationsverstärker, microchip mikrocontroller, op amp, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA330031-2, 2218177, 221-8177
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,97*
    € 49,85*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 38,80*
    € 51,72*
    € 8,95*
    ab € 38,10*
    € 52,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,85*
    € 59,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,32*
    € 58,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,51*
    € 55,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,97*
    € 43,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM330021-2
    ab € 282,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.