|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1779630 Herst.-Nr.: MA330031-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte Kit-Name = dsPIC33EP256MC506 Internal OpAmp MC PIM Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = dsPIC33EP256MC506 Prozessortyp = MCU
Dieses Steckmodul wird mit einem 64-poligen TQFP-Gerät dsPIC33EP256MC506 geliefert. Es ermöglicht die Verwendung der Operationsverstärker auf den Platinen MCLV-2 und MCHV-2. Es kann mit den Microchips MCHV-2 (DM330023-2) und MCLV-2 (DM330021-2) verwendet werden. Dieses PIM ist nicht mit MCLV[DM330021] und MCHV[DM330023] kompatibel. Verwenden Sie das MA330028 mit den Entwicklungsplatinen MCLV und MCHV. Dieses PIM kann verwendet werden, um die Geräte dsPIC33EPxxxMC50x, dsPIC33EPxxxMC20x und PIC24EPxxxMC20x zu evaluieren.wird mit einem 64-poligen dsPIC33EP256MC506 geliefert ermöglicht die Verwendung der Operationsverstärker auf den Platinen MCLV-2 und MCHV-2 Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte | Kit-Name: | dsPIC33EP256MC506 Internal OpAmp MC PIM | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | dsPIC33EP256MC506 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, OP AMP, Operationsverstärker, eval board microchip, op amp, 1779630, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, MA3300312, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 33,26* | € 46,88* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 35,59* | € 48,47* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 38,32* | € 51,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|