Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG1600 SIRENE, PIEZO, KABEL, 105DB, 6-16V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2215075
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Sirene
Alarmsirene
Sirene
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 VDC
  • Betriebsstrom, max.: 260 mA
  • Schallpegelabstand: 100 cm
  • Resonanzfrequenz: 4 kHz
  • Wandlerfunktion: Sirene
  • Töne: Sirene
  • Schallpegel (SPL): 105 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 6 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, kingstate summer, alarm summer, sirene 105 db, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG1600, 2215075, 221-5075
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,22*
    € 13,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,10*
    € 15,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moflash Signalling
    RA201-21FA
    ab € 49,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.