Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447480102 LEIST.INDUKTIVITÄT 1000UH 5% 10.5X10.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211736
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447480102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
entstördrossel 1mh
entstördrossel
RMS-Strom Irms: 800 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: WE-TI
  • Sättigungsstrom (Isat): 800 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.15 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447480102, 2211736, 221-1736
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    303
    € 5,95*
    ab € 1,51*
    € 2,78*
    Lager 139
    176
    € 14,99*
    ab € 1,27*
    € 2,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,86*
    € 3,4034
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    72-8155
    ab € 33,61*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,86*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,37*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,22*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.