Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 885070 VIELSCHICHT-KERAMIKKONDENSATOREN, 0805


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491608
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Produktpalette: WCAP-CSGP 0805
  • Lieferumfang des Kits: 2160 Pieces of 72 Values 1pF to 47µF 0805 Size Multilayer Ceramic Chip Capacitors
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 50v, kondensator sortiment, keramikkondensator smd, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, WURTH ELEKTRONIK, 885070, 2491608, 249-1608
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 157,76*
    € 207,29*
    pro Kit
    Frei Haus
    ab € 179,06*
    € 223,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 207,29*
    € 246,68
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 205,18*
    € 244,16
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 182,48*
    € 217,15
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 170,71*
    € 203,14
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 157,76*
    € 187,73
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 157,76* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.