Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 1mH, 10%, 800mA, 1.15Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043570
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447480102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
entstördrossel 1mh
entstördrossel
Induktivität, radial, Typ=7447480102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=1.1 MHz, Höhe=14.5 mm, Induktivität=1 mH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-999, Maximaler DC-Widerstand=1.15 Ω, Nennstrom=800 mA, Pins=2, Sättigungsstrom=800 mA, Testfrequenz=10 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Behälter, Serien=WE-TI
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, radial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
303
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,79*
1 Tag
181
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 2,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 33,81*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,30*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,67*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,56*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.