Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74404300047 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 0.47UH 30% 5X5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211453
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404300047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 3.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Produktpalette: WE-TPC
  • Sättigungsstrom (Isat): 5 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.016 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, hf drossel 470nh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74404300047, 2211453, 221-1453
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,731*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    1296771+5090726+1467280
    ab € 54,15*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U1731C
    ab € 393,08*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,50*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,48*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,51*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.