Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS MEE1S0303SC WANDLER, DC/DC, SIP4, 3.3-3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2147662
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEE1S0303SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Produktpalette: MEE Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 3.3 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 6 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 11.48 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 3.63 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 2.97 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 303 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, MEE1S0303SC, 2147662, 214-7662
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    35
    Frei Haus
    ab € 4,65772*
    € 6,25886*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,08*
    € 6,78*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,01*
    € 8,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    NKE0303SC
    ab € 4,00*
    Ähnlich
    XP Power
    IE0303S
    ab € 3,53*
    Ähnlich
    XP Power
    IE0303SH
    ab € 6,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.