Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEE1 DC/DC-Wandler 1W 3 V dc IN, 3.3V dc OUT / 300mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676155
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEE1S0303SC
EAN/GTIN:
     5059041151610
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 2,97 → 3,63 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 3 V dc
Ausgangsstrom = 300mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = MEE1
Lastausregelung = 0.12
Temperatur min. = -40°C

UL60950. Isolierter DC/DC-Wandler Murata mit Einfachausgang, 1 W – Serie MEE1. Die Serie Murata PS MEE1 umfasst effiziente Hochleistungsgeräte und bietet eine verbesserte Regulierungsleistung für Anwendungen, in denen eine große Abweichungen der Ausgangsspannung nicht toleriert werden kann. Sie sind ideal geeignet für die lokale Versorgung an Steuerungssystemplatinen mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung bis 1 kV dc zur Verringerung von Schaltstörungen. Betrieb bis Nulllast Isolierter Einfachausgang Isolierung: 1 kV dc Wirkungsgrad bis 87 % (typisch) Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller Last von 1 Watt Leistungsdichte von 1,305 W/cm3 Pinbelegung nach dem Industriestandard Eingang mit 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V und 24 V Ausgang mit 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Kundenspezifische Lösungen erhältlich Anschlusskompatibel mit den Serien LME, NME, NKE und NML Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
2,97 → 3,63 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
3 V dc
Ausgangsstrom:
300mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
MEE1
Lastausregelung:
0.12
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, 1676155, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEE1S0303SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
35
Frei Haus
ab € 4,65772*
€ 6,18886*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,08*
€ 6,77*
1
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 8,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 6,18886*
€ 7,36474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83886*
€ 6,94824
pro Stück
ab 350 Stück
€ 5,66772*
€ 6,74459
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65772*
€ 5,54269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 216,6101* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
NKE0303SC
ab € 4,04*
Ähnlich
XP Power
IE0303SH
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.