Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA ITORQUE 36888 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER MECHATR. 1-5NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133391
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     ITORQUE 36888
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment N-m: 1Nm bis 5Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 134 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, wiha drehmomentschraubendreher 1,0-5,0nm, drehmoment schraubendreher, drehmoment-schraubendreher wiha, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, ITORQUE 36888, 2133391, 213-3391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 312,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 381,48*
    € 453,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 379,11*
    € 451,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 371,53*
    € 442,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 355,69*
    € 423,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 344,12*
    € 409,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 312,54*
    € 371,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    26058
    ab € 2,26*
    Zubehör
    Wiha
    26200
    ab € 2,26*
    Zubehör
    Wiha
    27813
    ab € 3,95*
    Zubehör
    Wiha
    28590635
    ab € 4,56*
    Zubehör
    Wiha
    28590840.
    ab € 4,70*
    Zubehör
    Wiha
    2859PZ1.
    ab € 4,54*
    Zubehör
    Wiha
    2859SW30.
    ab € 4,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.