Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 28590635 WECHSELKLINGE SCHLITZ 0,6X3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4431613
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28590635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklinge wiha
schraubendreherklinge
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze 1: 3.5 mm
  • Gesamtlänge: 175 mm
  • Klingenlänge: 175 mm
  • Größe der Spitze 2: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schraubendreherklinge schlitz, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 28590635, 4431613, 443-1613
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.