| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2131319 Herst.-Nr.: K12040L55D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 21 mm Produktpalette: - Breite: 40 mmLichtes Durchgangsmaß - vertikal: 55 mmSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Schäkeldurchmesser: 6 mmSchlossmaterial: Messing RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, KASP SECURITY, K12040L55D, 2131319, 213-1319 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,63* | € 10,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,70* | € 10,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,66* | € 11,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,18* | € 12,28* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 7,46* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|