Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kasp K12040L55D Vorhängeschloss 40 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829863-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12040L55D
EAN/GTIN:
     5013969900170
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, Messing, 40x55 mm, hoher Bügel - Serie 120

Die stabilen Messing-Vorhängeschlösser der Kasp Serie 120 eignen sich für den allgemeinen Bedarf

Ausstattung:
Extra gehärteter Bügel.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 21 mm · Bügelinnenhöhe: 55 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Inhalt: 1 St. · Material: Messing · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Schlossbreite: 40 mm · Bügeldurchmesser: 6 mm · Lichte Bügelhöhe: 55 mm

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Kasp
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Farbe:
gold
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
55 mm
Bügelinnenbreite:
21 mm
Größe:
40 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, 5013969900170, Kasp, K12040L55D, 120-serie, Diebstahlsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 10,80*
2 Tage
3
€ 7,95*
ab € 7,35*
€ 11,20*
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 11,50*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 11,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-213
ab € 1,84*
Zubehör
CRC
32635-001
ab € 7,44*
Zubehör
Ambersil
30240
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.