Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3223W-1-102E TRIMMPOTENTIOMETER, 1K, 11-GANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112996
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223W-1-102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3223
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 11 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produkthöhe: 3.96 mm
  • Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Produktlänge: 4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3223W-1-102E, 2112996, 211-2996
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 2,12*
    € 2,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,08*
    € 3,17*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,39*
    € 3,93*
    2 Tage
    280
    1
    € 5,95*
    ab € 2,70*
    € 5,50*
    Lager 139
    473
    1
    € 14,99*
    ab € 1,84*
    € 5,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-92-1
    ab € 1,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.