Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3223W 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, 0.125W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231631
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223W-1-102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 11
Leistung = 0.125W
Serie = 3223W

Das Bourns Electronics Trimming Potenziometer ist abgedichtet, um der normalen Waschbearbeitung auf der Platine standzuhalten, und wird mit einer bündigen Einstellschraube geliefert.Wischhebel mit mechanischem Anschlag Betriebstemperaturbereich: -65 °C bis +150 °C.
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
11
Leistung:
0.125W
Serie:
3223W
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, 2231631, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3223W1102E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,63*
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,16*
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,91*
2 Tage
280
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 5,49*
1 Tag
473
1
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-92-1
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.