Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1kOhm 125mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115246
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223W-1-102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=3223W-1-102E, Anzahl der Umdrehungen=11, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=3.18 mm, Höhe=4.16 mm, Länge=3.9 mm, Nennleistung=125 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=J-Lead, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=3223
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
4 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,61*
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,15*
1
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,91*
Lager 115
280
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 5,48*
2 Tage
473
1
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-92-1
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.