Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIDEK 2409-5 KABEL, DISPLAY PORT M - M, 4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2082926
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2409-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 4m
displayport kabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: -
  • Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
  • Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, VIDEK, 2409-5, 2082926, 208-2926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,40*
    € 43,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,20*
    € 41,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,45*
    € 39,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.