Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0603-6K8FT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K8 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078914
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0603-6K8FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0603-6K8FT5, 2078914, 207-8914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0111*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1106*
    € 0,13161
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0278*
    € 0,03308
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0152*
    € 0,01809
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0144*
    € 0,01714
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0111*
    € 0,01321
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-6801ELF
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X6801FTL
    ab € 0,00387*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X6801FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X6801FTL
    ab € 0,00244*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X6801FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF6801V
    ab € 0,00607*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06036K80FKEA
    ab € 0,00364*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06036K80FKEA.
    ab € 0,0064*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-076K8L
    ab € 0,00488*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-076K8L
    ab € 0,00095*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.