Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR04X000 PTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0, 0.0625W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073956
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR04X000 PTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 62.5 mW
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.35 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCSR04X000 PTL, 2073956, 207-3956
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00204*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01806*
    € 0,02149
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01557*
    € 0,01853
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01195*
    € 0,01422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01188*
    € 0,01414
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00526*
    € 0,00626
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00486*
    € 0,00578
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00449*
    € 0,00534
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00319*
    € 0,0038
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0029*
    € 0,00345
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00204*
    € 0,00243
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000Z0ED
    ab € 0,00354*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-J/-000GLF
    ab € 0,00122*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2GE0R00X
    ab € 0,00264*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000Z0EDHP
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000Z0ED
    ab € 0,00274*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000Z0EDHP
    ab € 0,0156*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000ZSTD
    ab € 0,0187*
    Ähnlich
    Vishay
    MCS04020Z0000ZE000
    ab € 0,0169*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402JR-070RL
    ab € 0,00051*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402JR-070RL
    ab € 0,00193*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.