Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0402JR-070RL DICKSCH.WIDERSTAND 0R0 5% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9232516
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402JR-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 62.5 mW
  • Produktpalette: RC_L Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.35 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, YAGEO, RC0402JR-070RL, 9232516, 923-2516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00193*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01243*
    € 0,01479
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0053*
    € 0,00631
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00429*
    € 0,00511
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00413*
    € 0,00491
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00306*
    € 0,00364
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00286*
    € 0,0034
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0028*
    € 0,00333
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00193*
    € 0,0023
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,55*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.