Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±0% / 0.2W, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8121556
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04020000Z0EDHP
EAN/GTIN:
     5059040715448
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Null-Ohm-Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±0%
Leistung = 0.2W
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Hochleistungs-Dickschicht-Chipwiderstände 0402 CRCW. Die Widerstände der Serie CRCW von Vishay sind Standard-Dickschicht-SMD-Widerstände mit ausgezeichneter Impulsbelastbarkeit. Das 0402-Gehäuse ist nur 0,35 mm dick und verfügt über eine Metallglasur auf einem hochwertigen Keramikkörper. Verbesserte Nennleistung und zuverlässige Stabilität von ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C machen die SMD-Widerstände der Serie CRCW ausgezeichnet für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Impulsbelastbarkeit Verbesserte Nennleistung Beidseitig bedrucktes Widerstandselement Metallglasur auf Qualitätskeramik Schutzglasur Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±0%
Leistung:
0.2W
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, 8121556, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW04020000Z0EDHP, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320000
10000
Frei Haus
ab € 0,0109*
€ 0,0197*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0467*
2 Tage
6150
50
€ 5,95*
ab € 0,0268*
€ 0,0708*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0467*
€ 0,0556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,037
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,0324
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0402-J/-000GLF
ab € 0,00123*
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X000 PTL
ab € 0,00203*
Ähnlich
Panasonic
ERJ2GE0R00X
ab € 0,00265*
Ähnlich
Panasonic
ERJU020R00X
ab € 0,00648*
Ähnlich
Yageo
RC0402JR-070RL
ab € 0,00051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.