Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MCS04020Z0000ZE000 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 0R0 0.100W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614413
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCS04020Z0000ZE000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Null-Ohm-Widerstände
Passive
Nennleistung: 100 mW
  • Produktpalette: MCS
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 630 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.32 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VISHAY, MCS04020Z0000ZE000, 2614413, 261-4413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0168*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0236*
    € 0,02808
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0219*
    € 0,02606
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0168*
    € 0,01999
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-J/-000GLF
    ab € 0,00122*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X000 PTL
    ab € 0,00204*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2GE0R00X
    ab € 0,00265*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402JR-070RL
    ab € 0,00051*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402JR-070RL
    ab € 0,00193*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.