Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD3V3L1UB,115 ESD-SCHUTZDIODE, NIED.KAPAZITÄT, SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069357
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD3V3L1UB,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: PESD3
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 45 W
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD3V3L1UB,115, 2069357, 206-9357
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,1489*
    Lager 139
    19365
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0656*
    € 0,5289*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5289*
    € 0,62939
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3238*
    € 0,38532
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1683*
    € 0,20028
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1534*
    € 0,18255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1206*
    € 0,14351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6445* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.