Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08JM60CLH MCU,8-BIT,S08,60K FLASH,LQFP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1562862
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08JM60CLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08JM Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 51 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: S08
  • Programmspeichergröße: 60 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08JM
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08JM60CLH, 1562862, 156-2862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    ab € 149,25*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 314,39*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 89,70*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 114,18*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,36*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 23,76*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,29*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 43,88*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 17,26*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 78,40*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 109,84*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 153,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.