Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK60DN256ZVLL10 MCU,32 BIT,KINETIS,K60,100LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2076528
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK60DN256ZVLL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K6x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 66 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 46 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K6x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK60DN256ZVLL10, 2076528, 207-6528
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.