Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER IL13-C14-H05-3100-200 LEITUNG,VERSCHLUSS,IEC STECKER,2M,SCHWRZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2063259
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-C14-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m, anschlussleitung, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, SCHAFFNER, IL13-C14-H05-3100-200, 2063259, 206-3259
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 10,24*
    € 12,64*
    100
    Frei Haus
    ab € 10,87*
    € 13,38*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,86*
    € 14,51*
    Lager 139
    213
    1
    € 14,99*
    ab € 10,06*
    € 21,68*
    1 Tag
    164
    1
    € 5,95*
    ab € 16,77*
    € 27,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.