Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Gerätekabel H05VV-F IEC 60320 C14 - IEC 60320 C13 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155181
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-C14-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
IEC-Gerätekabel H05VV-F, Typ=IL13-C14-H05-3100-200, Länge=2 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=1 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V2, Farbe Ummantelung=Schwarz, Steckverbinder A=IEC 60320 C14, Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=CB KC KEMA SAA, Serien=IL 13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Tiefe:
2100 mm
Bruttogewicht:
214 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m, anschlussleitung, IEC-Gerätekabel H05VV-F
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,04*
100
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 13,42*
1
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 14,54*
1 Tag
191
1
€ 14,99*
ab € 10,07*
€ 21,79*
Lager 115
164
1
€ 5,95*
ab € 15,81*
€ 26,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 7,905* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.