Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6821 OR005 EINZELADER, ECO, 26AWG, ORANGE, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2058218
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6821 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoWire Plus
  • Mantelfarbe: Orange
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.89 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26, litze, litze orange, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6821 OR005, 2058218, 205-8218
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,04*
    € 35,80*
    € 8,95*
    ab € 27,28*
    € 40,71*
    € 5,90*
    ab € 23,94*
    € 42,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 19,04* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    1520 G
    ab € 31,82*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 77,42*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,58*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,97*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-672
    ab € 88,00*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002046
    ab € 5,10*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35225.
    ab € 0,817*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35229.
    ab € 1,97*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.