Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N232QN SOFT START/STOP ATS01, 380-415V, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2042973
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS01N232QN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Nennleistung: 15 kW
  • Produktpalette: Altistart 01
  • Versorgungsspannung, max.: 415 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Sanftanlasser
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorstarter, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, SCHNEIDER ELECTRIC, ATS01N232QN, 2042973, 204-2973
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 237,09*
    € 260,21*
    3 Tage
    2
    € 6,40*
    ab € 238,21*
    € 261,45*
    Frei Haus
    ab € 253,59*
    € 278,81*
    3 Tage
    5
    € 4,95*
    ab € 260,81*
    € 284,81*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 480,61*
    € 516,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 516,20*
    € 614,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 513,07*
    € 610,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 499,42*
    € 594,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 491,67*
    € 585,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 480,61*
    € 571,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.