Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-1002ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008341
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1002ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-1002ELF, 2008341, 200-8341
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0138*
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0102*
    € 0,0148*
    Lager 139
    138091
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00395*
    € 0,01519*
    15 Tage
    nicht lagernd
    300
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0167*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0167*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01519*
    € 0,01808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00835*
    € 0,00994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00694*
    € 0,00826
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00603*
    € 0,00718
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00587*
    € 0,00699
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00573*
    € 0,00682
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00544*
    € 0,00647
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00395*
    € 0,0047
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1519* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKEA
    ab € 0,00248*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1002FTL
    ab € 0,00408*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1002FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1002FTL
    ab € 0,00092*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1002FTL
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ0603F10K
    ab € 0,00234*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ-3EKF1002V
    ab € 0,00495*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0FKEA
    ab € 0,00266*
    Ähnlich
    Vishay
    RCA060310K0FKEA
    ab € 0,0083*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0710KL
    ab € 0,00486*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0710KL
    ab € 0,00172*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.