Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDC 104900105 KABEL, DVI-I M TO F, DUAL LINK, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1956282
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     104900105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 5m
dvi verlängerung
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: DVI-I-Buchse
  • Steckverbinder A: DVI-I-Stecker
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, VDC, 104900105, 1956282, 195-6282
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,48*
    € 158,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,23*
    € 153,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,39*
    € 112,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,42*
    € 98,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 73,84*
    € 87,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,36*
    € 86,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,88*
    € 84,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,58*
    € 74,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.