Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDC 104911001 KABEL, DVI-D M TO M, DUAL LINK, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1956273
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     104911001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: DVI-D-Stecker
  • Steckverbinder A: DVI-D-Stecker
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, VDC, 104911001, 1956273, 195-6273
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,35*
    € 51,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,53*
    € 35,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,48*
    € 35,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.