Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAS70-06 DIODE, SS, 2FACH, SCHOTTKY, 70V, SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1902409
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS70-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
zetex diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 100 mA
  • Produktpalette: BAS70
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 70 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BAS70-06, 1902409, 190-2409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,042*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3175*
    € 0,37783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1233*
    € 0,14673
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.