Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120027-0153 LEITUNG,M8 R/A,4P,FEMALE,PVC,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1898853
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120027-0153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M8-Buchse, 90°
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, MOLEX, 120027-0153, 1898853, 189-8853
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,67*
    € 12,64*
    € 5,90*
    ab € 9,87*
    € 26,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120031-0118
    ab € 6,45*
    Zubehör
    Molex
    120090-5004
    ab € 3,96*
    Zubehör
    Molex
    120091-0010
    ab € 11,37*
    Zubehör
    Molex
    120091-0012
    ab € 11,45*
    Zubehör
    Molex
    120091-0026
    ab € 10,65*
    Zubehör
    Molex
    120091-0025
    ab € 11,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.